Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschutzschalter elektronisch, 6A, DC 24V, 1 Hilfsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SK91061
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SK91061
EAN/GTIN:
     4001869569819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Geräteschutzschalter elektronisch, 6A, DC 24V 1 Hilfschalter
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.199999999 mm² | 2.5 mm²
Zusatzeinrichtungen möglich:
false
Explosionsgeschützt:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.199999999 mm² | 4 mm²
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Unterputzmontage:
false
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
55.599999999 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
0.0005 kV
Polzahl (gesamt):
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, siemens schutzschalter, schutzschalter, SENTRON, Leistungsschutzschalter, Sicherung, LS, Automat, Sicherungsautomat, Leistungsschutz, B161pol, UL 489, EN60898
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH20200CG07
ab € 6,21*
Zubehör
Siemens
8WH20200AG01
ab € 1,87*
Zubehör
Siemens
8WH20200AG00
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
8WH20250AG00
ab € 3,99*
Zubehör
Siemens
8WH20030AG00
ab € 54,00*
Zubehör
Siemens
8WH20030AG01
ab € 1,1382*
Zubehör
Siemens
8WH20040AG01
ab € 69,87*
Zubehör
Siemens
8WH20040AG00
ab € 69,75*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG04
ab € 0,9182*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG08
ab € 44,71*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG02
ab € 44,87*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG03
ab € 44,72*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG06
ab € 44,74*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG05
ab € 44,74*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG01
ab € 0,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.