Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsammelschiene, schneidbar 18mm2, 1-phasig+Hilfsschalter 1016mm , nach UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5ST37033HG
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST37033HG
EAN/GTIN:
     4001869484891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Stiftsammelschiene, schneidbar 18mm2, 1-phasig+Hilfsschalter 1016mm , nach UL 489, 480/277V für LS 5SJ4...-.HG Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Länge:
975 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST37703HG
ab € 4,89*
Zubehör
Siemens
5ST36660HG
ab € 6,281*
Zubehör
Siemens
5ST36662HG
ab € 6,261*
Zubehör
Siemens
5ST36661HG
ab € 1,282*
Zubehör
Siemens
5ST36553HG
ab € 13,53*
Zubehör
Siemens
5ST37503HG
ab € 0,883*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.