Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungsautomat
>
Artikel
Stiftsammelschiene, schneidbar 18mm2, 3-phasig+Hilfsschalter 1016mm , nach UL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5ST37123HG
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5ST37123HG
EAN/GTIN:
4001869484914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Stiftsammelschiene, schneidbar 18mm2, 3-phasig+Hilfsschalter 1016mm , nach UL 489, 480/277V für LS 5SJ4...-.HG Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Anzahl der Phasen:
3
Isoliert:
true
Länge:
984 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe:
Hilfsschalter
,
Phasenschiene
,
Sammelschienen
,
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
siemens sammelschiene 80a 3 phasig
,
leitungsschutzschalter
,
leitungsschutzschalter siemens
,
SENTRON
,
Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussklemme 35mm2, 480/277V für Stiftsammelschiene UL 489 schneidbar
Siemens
5ST37703HG
ab € 4,901*
Zubehör
Anschlussklemme, 35mm2 nach UL 489,480Y/277V für LS 5SJ4...-.HG Einspeisung LS
Siemens
5ST36660HG
ab € 6,251*
Zubehör
Anschlussklemme, 50mm2 nach UL 489,480Y/277V für LS 5SJ4...-.HG Einspeisung
Siemens
5ST36662HG
ab € 6,261*
Zubehör
Berührungsschutz für freie Anschlüsse für Stiftsammelschiene nach UL
Siemens
5ST36661HG
ab € 1,272*
Zubehör
Berührungsschutz, gelb für freie Anschlüsse für Stiftsammelschiene UL 489
Siemens
5ST36553HG
ab € 13,53*
Zubehör
Endkappe 1,2,3-phasig für Stiftsammelschiene UL 489 schneidbar
Siemens
5ST37503HG
ab € 0,873*
Zubehör
Endkappe 2 und 3-phasig für Stiftsammelschienen nach UL 508
Siemens
5ST37500HG
ab € 0,494*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen