Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Geräteeinsatz UP Jalousieschalter, elektr. u. mech. Verriegelung, ohne Krallen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TA21540KK
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA21540KK
EAN/GTIN:
     4001869397368
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Schalterabdeckung
DELTA Jalousieschalteinsatz UP mechanisch verriegelt, ohne Krallen Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Schaltereinsätze sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Schalter sind als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervariantenerhältlich. Zusätzlich gibt es Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Nennspannung:
250 V
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Elektronisch bedienbar:
false
Anzahl der Tasten:
2
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
Schalter 2-polig
Polzahl:
2
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mechanisch bedienbar:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG6254
ab € 7,24*
Sonstiges
Siemens
5TG6234
ab € 7,25*
Sonstiges
Siemens
5TG6284
ab € 4,33*
Sonstiges
Siemens
5TG6214
ab € 4,33*
Sonstiges
Siemens
5TG6252
ab € 9,02*
Sonstiges
Siemens
5TG6232
ab € 9,46*
Sonstiges
Siemens
5TG6282
ab € 6,27*
Sonstiges
Siemens
5TG6212
ab € 6,13*
Sonstiges
Siemens
5TG7933
ab € 7,24*
Sonstiges
Siemens
5TG7987
ab € 7,62*
Sonstiges
Siemens
5TG7961
ab € 5,64*
Sonstiges
Siemens
5TG7934
ab € 7,24*
Sonstiges
Siemens
5TG7814
ab € 5,65*
Sonstiges
Siemens
5TG7813
ab € 5,63*
Sonstiges
Siemens
5TG71471
ab € 7,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.