Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA profil Wippe mit Jalousiesymbolen, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG7934
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG7934
EAN/GTIN:
     4001869049250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Jalousietaster
Jalousiewippe
Schalterabdeckung
DELTA profil silber Wippe 2-fach Symbol Auf/Ab 65x65mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Verwendung:
Schalter/Taster
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Antibakterielle Behandlung:
false
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Silber
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, jalousie wippe, DELTA, Schalter und Steckdosen, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TA2154
ab € 11,31*
Sonstiges
Siemens
5TA2114
ab € 11,31*
Sonstiges
Siemens
5TA21140KK
ab € 12,03*
Sonstiges
Siemens
5TA21540KK
ab € 11,45*
Sonstiges
Siemens
5TG1771
ab € 3,50*
Sonstiges
Siemens
5TG1761
ab € 3,55*
Sonstiges
Siemens
5TG1772
ab € 5,67*
Sonstiges
Siemens
5TG1763
ab € 5,72*
Sonstiges
Siemens
5TG1773
ab € 9,35*
Sonstiges
Siemens
5TG1764
ab € 9,92*
Sonstiges
Siemens
5TG1774
ab € 14,14*
Sonstiges
Siemens
5TG1775
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.