Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA PROFIBOX mit 100 Univeralschalter und 100 Wippen neutral, elektroweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TA21560KE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA21560KE
EAN/GTIN:
     4047624273232
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Profibox I-System 100 Zweiwegschalter 100 Wippen elektroweiß elektroweiß Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Schaltereinsätze sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Schalter sind als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervariantenerhältlich. Zusätzlich gibt es Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Rückmeldekontakt:
false
Gerätetiefe:
200 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
100
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
10 A
Zusammenstellung:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Gerätebreite:
400 mm
Gerätehöhe:
500 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Halogenfrei:
true
Werkstoffgüte:
sonstige
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Tastschalter:
false
Schaltungsart:
Wechselschalter
Nennspannung:
250 V
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Montageplatte:
false
Heizungsschalter:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens ausschalter, ausschalter, ausschalter weiß, Dreipoliger Schalter, Serienschalter-Einsatz, Installationsschalter, Zugschalter, Modularer Einbauschalter, Einschalter, Ausschalter mit Signallampe, Zweipoliger Schalter, Gruppenschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Drehschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Jalousieschalter für Verteilungen, Schlüsselschalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Hauptschalter, Kreuzschaltereinsatz, Schalter, Heizungsnotschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Wechsel-/Wechselschalter, Doppelwechselschalter, Heizungshauptschalter, EIN/AUS-Schalter, Universalschalter, Drehstromschalter, Kontroll-Drehschalter, Wippschalter-Einsatz, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Kreuzschalter, Schaltereinsatz, Heizungsschalter, Kontrollwechselschalter, Serienschalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,07*
€ 767,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,13*
€ 752,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,98*
€ 717,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,06*
€ 699,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,09*
€ 665,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.