Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC Freischalter DC 1000V, 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TE25151
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE25151
EAN/GTIN:
     4001869415840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
DC Freischalter DC 1000V, 63A Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation werden in Steuerschränken und Verteilern zum Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten eingesetzt. Ob mit Fern- oder Handschaltung, Rast- oder Tastfunktion, für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen - Siemens bietet Schaltgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliches Zubehör und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage. 4. Kombination mit Fernschalter möglich. 5. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 6. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Anzahl der Schalter:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Verteilereinbau:
true
Motorantrieb optional:
true
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Farbe des Betätigungselements:
grau
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Polzahl:
4
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
false
Verriegelbar:
false
Spannungsauslöser optional:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung als Hauptschalter:
false
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.756 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, siemens lasttrennschalter 63a, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, SENTRON, Leuchtmelder, Wechselschalter, Gruppenschalter, Kontrollschalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,71*
Zubehör
Siemens
5ST30300HG
ab € 45,59*
Zubehör
Siemens
5ST30310HG
ab € 43,57*
Zubehör
Siemens
5ST3016
ab € 9,73*
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,48*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,37*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,45*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,28*
Zubehör
Siemens
5ST3014
ab € 21,21*
Zubehör
Siemens
5ST3015
ab € 21,47*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,68*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,60*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,98*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,37*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.