Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA style Auslassplatte, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG13350AC
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG13350AC
EAN/GTIN:
     4001869554648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UAE-Abdeckung
VDO-Anschlussdose
Zentralplatte Kommunikationstechnik
Zentralstück
DELTA style Auslassplatte anthrazit Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Gerätetiefe:
11 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Verwendung:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
false
Farbe:
anthrazit
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Mit Aufdruck:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Auslassrichtung:
gerade
Werkstoff:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Mit Staubschutz:
false
Transparent:
false
Mit Beleuchtung:
false
Mit Zugentlastung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Oberflächenschutz:
lackiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zwischenring, Telefon-Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Telefonanschlussdose, TAE-Abdeckung, TAE-Dose, Zwischenplatte, Aufsatz für Lichtsignal, Dimmer-Abdeckung, Adapter, Fernmeldeanschlussdose, Klappdeckel, Blindabdeckung, Tragring für Datensystem, Telekommunikations-Dose, Tragring für Kommunikationssystem, Blindverschluss, Tragplatte, Anschlussdose, Blindplatte, VDO-Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Telekommunikations-Anschluss-Einhei..., Telefonabdeckung, Zwischenrahmen, TV-Abdeckung, Glasabdeckung, Einsatz/Abdeckung für Kommunikation..., Zentralscheibe, Abdeckplatte, Kombidose, Modularset, Fernsehanschluss, Abdeckung XLR, Westernanschlussdose, Montageplatte, Modem-Anschlussdose, ADO-Anschlussdose, Sat Abdeckung, Zentralplatte, Abdeckung, Telekommunikationsanschlussdose, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Drehschalter-Abdeckung, Lichtsignaleinheit, Telefondose, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, TAE-Anschlussdose, Kombiplatte, Antennen-Abdeckung, Kommunikationselement für Installat..., Tragring für Daten-/Kommunikationss...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.