Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
UP-Einsätze USB-Ladestation
>
Artikel
DELTA duale USB-Spannungsversorgung senkrecht, 2100mA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5TG20253
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5TG20253
EAN/GTIN:
4001869565361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
USB-Ladestation UP-Einsätze
USB-Ladesteckdose
DELTA DELTA Dual-USB Ladegerät Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Gerätetiefe:
39 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Verwendung:
USB
Antibakterielle Behandlung:
false
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Werkstoffgüte:
sonstige
Auslassrichtung:
unten
Werkstoff:
sonstige
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Staubschutz:
false
Transparent:
false
Mit Beleuchtung:
false
Mit Zugentlastung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Lüsterklemme:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
>
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
Weitere Suchbegriffe:
up-einsätze usb-ladestation
,
Schalter und Steckdosen
,
DELTA
,
S+St
,
Miro
,
I-System
,
Line
,
Profil
,
Style
,
M-System
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,91*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DELTA i-system Abdeckplatte für Doppel-USB-Ladegerät vertikal, softschwarz
Siemens
5TG25780SB
ab € 10,48*
Sonstiges
DELTA i-system Abdeckplatte für Doppel-USB-Ladegerät vertikal, titanweiß
Siemens
5TG25780TW
ab € 3,89*
Sonstiges
DELTA style Abdeckplatte für Doppel-USB-Ladegerät vertikal, aluminiummetallic
Siemens
5TG25780AM
ab € 6,63*
Sonstiges
DELTA style Abdeckplatte für Doppel-USB-Ladegerät vertikal, carbonmetallic
Siemens
5TG25780CM
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen