Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Abdeckplatte für Doppel-USB-Ladegerät vertikal, titanweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Flußdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG25780TW
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG25780TW
EAN/GTIN:
     4001869565385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung siemens
DELTA i-system Abdeckung titanweiß Dual-USB-Ladegerät Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Tiefe:
8 mm
Halogenfrei:
true
Verwendung:
USB
Ausführung:
Zentralplatte
Höhe:
55 mm
Antibakterielle Behandlung:
false
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Breite:
55 mm
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, DELTA, Schalter und Steckdosen, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG20253
ab € 26,90*
Sonstiges
Siemens
5TG25510
ab € 1,34*
Sonstiges
Siemens
5TG25511
ab € 2,94*
Sonstiges
Siemens
5TG25520
ab € 2,26*
Sonstiges
Siemens
5TG25522
ab € 5,45*
Sonstiges
Siemens
5TG25521
ab € 5,46*
Sonstiges
Siemens
5TG25530
ab € 3,66*
Sonstiges
Siemens
5TG25532
ab € 8,59*
Sonstiges
Siemens
5TG25531
ab € 8,58*
Sonstiges
Siemens
5TG25540
ab € 6,44*
Sonstiges
Siemens
5TG25542
ab € 13,41*
Sonstiges
Siemens
5TG25541
ab € 12,62*
Sonstiges
Siemens
5TG25550
ab € 10,43*
Sonstiges
Siemens
5TG11110
ab € 2,54*
Sonstiges
Siemens
5TG11120
ab € 4,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.