Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsrelais AC 230/400V 0,85 1 Wechslerkontakt Ansprechverzögerung 0,5 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TT3414
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT3414
EAN/GTIN:
     4001869421902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Spannungsrelais AC 230/400V 0,85 1 Wechslerkontakt Ansprechverzögerung 0,5 S Rückseitigchaltverzögerung 60 S Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. So haben Sie für jedeAnforderung das passende Gerät! Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Tiefe:
64 mm
Höhe:
90 mm
Ansprechwert Spannung:
195.5 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.85 s
Spannungsmessbereich 1:
195.5 V | 264.5 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1-Phasen-Unterspannung möglich:
true
1-Phasen-Überspannung möglich:
false
3-Phasen-Unterspannung möglich:
true
1-Phasen-Fenster möglich:
false
3-Phasen-Überspannung möglich:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
false
3-Phasen-Fenster möglich:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
false
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Breite:
18 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.