Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveaurelais T5570 AC 230V 4A min/max mit Klarsichtkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TT3435
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT3435
EAN/GTIN:
     4001869183091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaurelais T5570 AC 230V 4A min/max mit Klarsichtkappe Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. So haben Sie für jedeAnforderung das passende Gerät! Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Höhe:
90 mm
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.2 s
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.2 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Breite:
36 mm
Anzahl der Elektrodeneingänge:
1
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
20 s
Tiefe:
64 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Niveaumessrelais, Niveaurelais, flüssigkeitsniveaurelais siemens, niveaurelais, SENTRON, Insta-Schütz, Fernschalter, Stromstoßrelais, Eltako
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG8223
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.