Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernschalter mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 16A Ansteuerung AC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TT41042
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT41042
EAN/GTIN:
     4001869312484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais siemens
Fernschalter mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 16A Ansteuerung AC 24V Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. So haben Sie für jedeAnforderung das passende Gerät! Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Versorgungsspannung:
250 V | 400 V
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Montageart:
DIN-Schiene
Steuerspannung 1:
19.2 V | 26.4 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Einbautiefe:
70 mm
Geeignet für Handbedienung:
true
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais 16 a, SENTRON, Insta-Schütz, Fernschalter, Eltako
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT4900
ab € 11,38*
Zubehör
Siemens
5TT4901
ab € 12,63*
Zubehör
Siemens
5TT4920
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.