Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernschalter mit 1 Schließer, Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung DC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TT41112
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT41112
EAN/GTIN:
     4001869414812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Fernschalter mit 1 Schließer, Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung DC 24V Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. So haben Sie für jedeAnforderung das passende Gerät! Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Steuerspannungsart 1:
DC
Montageart:
DIN-Schiene
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Geeignet für Handbedienung:
true
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Einbautiefe:
70 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Versorgungsspannung:
250 V
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
19 V | 26 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: geräteschutzschalter 16a, geräteschutzschalter, SENTRON, Insta-Schütz, Fernschalter, Eltako
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT4900
ab € 11,15*
Zubehör
Siemens
5TT4901
ab € 12,18*
Zubehör
Siemens
5TT4920
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.