Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernschalter Kontakt für 25A Spannung DC 24V 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TT44375
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT44375
EAN/GTIN:
     4001869521312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Industrierelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Fernschalter Kontakt für 25A Spannung DC 24V 1 Wechsler Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. So haben Sie für jedeAnforderung das passende Gerät! Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Steuerspannungsart 1:
DC
Montageart:
DIN-Schiene
Geeignet für Handbedienung:
true
Bemessungsschaltstrom:
25 A
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Leuchtstofflampenlast:
1624 VA
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
986 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2436 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
25 A
Einbautiefe:
73 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Versorgungsspannung:
230 V | 400 V
Max. Glühlampenlast:
5500 W
Steuerspannung 1:
207 V | 253 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, industrierelais, SENTRON, Insta-Schütz, Fernschalter, Eltako
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT4930
ab € 14,49*
Zubehör
Siemens
5TT4931
ab € 14,57*
Zubehör
Siemens
5TT4932
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.