Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
INSTA-Schütz mit 4 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC/DC 24V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5TT50432
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5TT50432
EAN/GTIN:
4001869435251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
INSTA-Schütz mit 4 Öffnern Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC/DC 24V Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. So haben Sie für jedeAnforderung das passende Gerät! Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
false
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Mit Tag-/Nachtfunktion:
false
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
64 mm
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Brummfrei:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Reiheneinbau-/Aufbaugeräte
>
Installationsschütz für Reiheneinbau
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschütze
,
siemens leistungsschütz 4 öffner
,
hauptschütz siemens
,
hauptschütz
,
SENTRON
,
Insta-Schütz
,
Fernschalter
,
Stromstoßrelais
,
Eltako
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Distanzstück 0,5 TE
Siemens
5TG8240
ab € 2,09*
Zubehör
Hilfsschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner, für AC 230V/400V für 5TT58
Siemens
5TT59101
ab € 9,83*
Zubehör
Hilfsschalter mit 2 Schließern, für AC 230V/400V für 5TT58 und 5TT50
Siemens
5TT59100
ab € 14,23*
Zubehör
Plombierkappe für 5TT584 und 5TT585
Siemens
5TT59107
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen