Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX/DALI Gateway plus, 1 Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG11411AB03
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG11411AB03
EAN/GTIN:
     7612914101006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Dämmerungsschalter
KNX-Dämmerungsschalter
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
- Zur Kommunikation über KNX mit digitalen elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) mit DALI-Schnittstelle - DALI-Ausgang mit DALI-2 Zertifizierung nach IEC 62386-101 und 103 über DALI-Busleitung jeweils bis zu 64 DALI-EVG Ed.1 und DALI-2 und mindestens 10 DALI-Sensoren anschließbar - Integriertes Netzgerät für Eingangsspannung von AC 110-240 V, 50-60 Hz oder DC 120-240 V zur Spannungsversorgung der Gateway-Elektronik und DALI-Ausgänge - DALI-Ausgangsspannung ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest - Fremdspannungserkennung bei Inbetriebnahme, ob an DALI-Ausgang fehlerhaft Netzspannung anliegt - LED-Display zur Anzeige von Betriebszuständen und Fehlermeldungen - 1 Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb - 1 Tasterpaar pro DALI-Ausgang zum gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb - 1 LED pro DALI-Ausgang zur Schaltzustandsanzeige aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb - Aufteilung der max. 64 DALI-EVG pro Kanal auf max. 16 DALI-Gruppen pro Kanal, die gruppenweise oder einzeln angesteuert werden können (Schalten, Dimmen, Dimmwert) und Status- und Leuchtmittelausfall melden - Unterstützung von DALI DT8 für Farbtemperatursteuerung (Tunable White). Einzel-, Gruppen-, Szenen-, Effekte- und Zeitplansteuerung für Human Centric Lighting - Konfigurierbares Verhalten bei Busspannungsausfall (Standalone) - Konfigurierbare Standardanwendungen ohne ETS - Parametrierbare Einbrennfunktion für alle EVG über Bedientasten und einzeln über Objekt - Zeitschaltfunktion für Tag, Woche, Datum mit Astrofunktion - Ansteuerung aller angeschlossenen Leuchten gemeinsam im Broadcast-Betrieb - Meldung und Anzeige eines Lampen- und EVG-Fehlers pro Leuchtengruppe und pro DALI-Teilnehmer - Umsetzung von Dimmbefehlen in temporäre Sollwertverschiebung bei EVGs mit integrierter Konstantlichtregelung und direkt angeschlossenem Helligkeitssensor - Ein- oder zweistufiger Zeitschalterbetrieb - 4 integrierte Effektsteuerungen für einmalig oder zyklisch ablaufende Lauflicht- oder Farbeffekte - Unterscheidung von Einzelbatterienotleuchten mit einem oder zwei DALI Geräten - Starten der Selbsttests jedes einzelnen Konverters und Meldung des Testergebnisses über Bus oder speichern in persistenten Speicher mit Speicherüberwachung über Objekt - Unterscheidung von Funktionsprüfung, Teildauerprüfung, Dauerprüfung - Konfigurationsmöglichkeit für alle EVG bei Notbetrieb einen definierten Dimmwert anzunehmen - Sperren von Schalt- und Dimmbefehlen sowie Konfiguration bei Aktivierung Notbetrieb über Bus - Auslösung Notbetrieb bei Ausfall parametrierbarer Anzahl EVG - Sperrobjekt zur Unterdrückung von Fehlermeldungen bei Trennung der EVG während Notlichtprüfung - Sperren des Batteriebetriebs von Einzelbatterienotleuchten über Bedientasten - Pro Kanal bis zu 6 Stand-by-Bereichsauswertungen zur Ansteuerung von Schaltaktoren - Integrierte Szenensteuerung für bis zu 16 Szenen pro Kanal - 16 integrierte 2-Punkt-Regler zur Helligkeitsregelung und 16 Konstantlichtregler für 1 Hauptleuchtenreihe und bis zu 4 weitere Leuchtenreihen - CIN zur eindeutigen Zuordnung des DALI-EVG - Defekte DALI-EVG ohne ETS zu erneuern - Zuordnung der DALI-EVG zu den einzelnen Gruppen und mit Testmöglichkeit der EVG, Gruppen, Szenen und Effekte mittels ETS - Zuordnung DALI-Sensoren mittels ETS - Integrierter KNX-Busankoppler mit max. halber Standard-Buslast, KNX-Busanschluss über Busklemme - Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Kanäle:
1
Leistungsaufnahme:
1.6 W
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Breite in Teilungseinheiten:
4
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Demontageschutz:
false
Funk-Schnittstelle:
false
IR-Schnittstelle:
false
Protokoll:
sonstige
Providerabhängig:
false
Updatefähig:
true
Visualisierung:
false
Web-Server:
false
Betriebsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
64
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,22*
€ 391,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 328,33*
€ 390,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,95*
€ 378,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,79*
€ 371,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,19*
€ 340,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.