Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS ET 200SP F-PM-E PPM 24VDC OT1 RAIL based on 6ES7136-6PA00-0BC0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG21366PA001BC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG21366PA001BC0
EAN/GTIN:
     4047618072605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ET 200SP Peripheriemodul
SIPLUS
siemens siplus
et 200sp peripheriemodul
SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM RAIL based on 6ES7136-6PA00-0BC0 mit Conformal Coating, -30…+60°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min), fehlersicheres Powermodul PROFIsafe, DC 24V sicheres Abschalten von DQ und F-DQ bis PL D/SIL2 bzw. PL E/SIL3 2 sichere dig.-Eingänge 1 sicherer dig.-Ausgang PPM Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. ​​​Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können.​​ Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. ​​​Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden.​​ ​Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. ​Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Wie die CPU ist auch die Stromversorgung gegen extreme Umweltbedingungen geschützt. Egal ob Temperaturerweiterung, Schutz vor Feuchtigkeit und Betauung oder mechanisch, biologisch und chemisch aktive Stoffe. Mit SIPLUS extreme ist die Stromversorgung auch bei rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Eingangsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Ausgangsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Breite:
20 mm
Tiefe:
55 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, IO-System IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,60*
€ 869,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,29*
€ 859,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,16*
€ 826,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,11*
€ 805,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,03*
€ 771,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AG21936BP204DC0
ab € 77,87*
Zubehör
Siemens
6AG11936BP207DC0
ab € 68,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.