Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS ET 200SP BU-Typ C0 BU20-P6+A2+4D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG21936BP204DC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG21936BP204DC0
EAN/GTIN:
     4047618070021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
ET 200SP Base Unit
ET 200SP Peripheriemodul
SIPLUS
SIPLUS ET 200SP BU20-P6+A2+4D TX RAIL based on 6ES7193-6BP20-0DC0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), BU-Typ C0, Push-In Klemmen, mit 2 AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 20mm x 117mm Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. ​​​Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können.​​ Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. ​​​Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden.​​ ​Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. ​Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. BaseUnits von SIPLUS extreme sind durch das Conformal Coating gegen besondere Umwelteinflüsse wie biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe geschützt. Damit ist Ihre Automatisierung von Basis an für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen gewappnet.
Weitere Informationen:
Tiefe:
35 mm
Höhe:
117 mm
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
true
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
false
Eingangsspannung DC:
0 V | 28.8 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 V | 230 V
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
false
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Ausgangsspannung DC:
0 V | 28.8 V
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0 V | 230 V
Systemkomponente:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Anzahl der Steckplätze:
1
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Rack-Montage möglich:
false
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
false
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
false
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 V | 230 V
Fronteinbau möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Breite:
20 mm
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 V | 230 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: et 200sp base unit, SIMATIC, IO-System IP20, BaseUnit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RX95010BA00
ab € 246,72*
Zubehör
Siemens
3RX95020BA00
ab € 321,03*
Zubehör
Siemens
3RX95012BA00
ab € 271,13*
Zubehör
Siemens
3RX95011BA00
ab € 425,32*
Zubehör
Siemens
3RX95030BA00
ab € 473,26*
Zubehör
Siemens
3RX95110AA00
ab € 116,26*
Zubehör
Siemens
3RX95120AA00
ab € 177,30*
Zubehör
Siemens
3RX95130AA00
ab € 285,67*
Zubehör
Siemens
3RK19011DG121AA0
ab € 100,69*
Zubehör
Siemens
3RK19011DE121AA0
ab € 98,01*
Zubehör
Siemens
3RK19011DG221AA0
ab € 128,26*
Zubehör
Siemens
3RK19011DE221AA0
ab € 127,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.