Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC Unified Client 5 Operate Client License Key Download


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV21575JV000LB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21575JV000LB0
EAN/GTIN:
     4025515733973
Suchbegriffe:
Siemens Lizenzen
siemens lizenzen
SIMATIC Unified Comfort Panel, 5 x 1 Operate Client DL, Option für Unified Comfort, enthält 5 Certificate Runtimesoftware, Single License ohne Software u. Dokumentation, Klasse A, ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Web-based remote access. Jedes HMI Unified Comfort Panel bietet zwei integrierte Web Clients (1x Monitor / 1x Operate). Damit ist der Remote-Zugriff zum Bedienen und Beobachten ganz ohne Mehrkosten nutzbar. Bei Bedarf kann die Anzahl der Clients auf insgesamt max. 3 erweitert werden. Es handelt sich hier um 5 einzelne Lizenzen, welche auf beliebige UCPs verteilt werden können.
Weitere Informationen:
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, Visualisierungssoftware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.356,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.669,23*
€ 4.366,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.603,25*
€ 4.287,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.549,20*
€ 4.223,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.467,52*
€ 4.126,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.398,79*
€ 4.044,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.356,42*
€ 3.994,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.