Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC Kabelsatz 10 m für Flat Panel Monitore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV78601EX210AA1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV78601EX210AA1
EAN/GTIN:
     4042948792117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
SIMATIC Flat Panel Monitor
SIMATIC Flat Panel Monitor Zubehör, Kabelsatz 10m, bestehend aus: DVI-D Kabel, CAT 5 Kabel USB Senderbaugruppe Zubehör für SIMATIC HMI
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
0
Anzahl der Pole Anschluss 2:
0
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Länge:
10 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Flat Panel Monitor Kabel, dvi kabel 10m, dvi kabel, SIMATIC, HMI, IPC, Zubehör, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,60*
€ 283,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,26*
€ 281,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.