Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6EP19612BA61
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6EP19612BA61
EAN/GTIN:
4025515154921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Differenzstromrelais
SITOP PSE200U 3 A NEC CLASS 2 Selektivitaetsmodul 4-kanalig Eingang: DC 24 V/12 A Ausgang: 24 V/4x 3A NEC class 2 Schwellwert einstellbar 0,5-3 A mit Statusmeldung je Ausgang Das Selektivitätsmodul SITOP PSE200U ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen. Überlast und Kurzschluss in einem oder mehreren Abzweigen werden zuverlässig erkannt. Kurzfristige Stromspitzen, z.B. durch hohen Einschaltstrom, lässt die Elektronik zu, Abzweige mit längerer Überlast schaltet sie stromlos. Dies wird selbst auf hochohmigen Leitungen und bei schleichenden Kurzschlüssen sichergestellt. Die intakten Abzweige werden weiter absolut unterbrechungs- und rückwirkungsfrei mit 24 V versorgt und dadurch Stillstandszeiten der Anlage minimiert. Die Signalisierung des fehlerhaften Kanals erfolgt über LEDs und Einzelkanalmeldung. Für deren Auswertung stehen kostenfreie Funktionsbausteine für SIMATIC S7, STEP 7 und TIA Portal sowie SIMOTION CPUs mit SIMOTION SCOUT zur Verfügung. Die Ausgänge erfüllen die Anforderungen nach NEC Class 2. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
22 V | 30 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
72 mm
Tiefe:
72 mm
Höhe:
80 mm
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Funktion Gleichstrom-Fenster:
true
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
true
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
false
Strommessbereich:
0.5 A | 3 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Relais
>
Stromüberwachungsgerät
Weitere Suchbegriffe:
Strommessrelais
,
Stromrelais
,
Stromüberwachungsrelais
,
differenzstromrelais siemens
,
differenzstromrelais
,
differenzstromrelais 24 v
,
PSE200U
,
Selektivitätsmodul
,
Ergänzungsmodule
,
Siemens Stromversorgungen
,
selektive Absicherung
,
Leitungsschutzschalter
,
SITOP select
,
Einzelkanalmeldung
,
Überlastschutz
,
Kanaldiagnose
,
sicheres Abschalten von Kanälen
,
kanalgenaue Fehlerortung
,
Diagnose
,
"schleichende" Kurzschlüsse
,
Stromspitzen
,
Kurzschluss
,
24-V-Abzweige
,
Kanalüberwachung
,
NEC Class 2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 85,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU300S, 3-phasig DC 24 V/10 A
Siemens
6EP14342BA20
ab € 146,01*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU300S, 3-phasig DC 24 V/5 A
Siemens
6EP14332BA20
ab € 113,48*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/10 A
Siemens
6EP33347SB003AX0
ab € 130,82*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/5 A
Siemens
6EP33337SB000AX0
ab € 89,19*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/10 A
Siemens
6EP34347SB003AX0
ab € 161,17*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/5 A
Siemens
6EP34337SB000AX0
ab € 128,90*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU8200, 1-phasig DC 24 V/10 A
Siemens
6EP33348SB000AY0
ab € 145,71*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU8200, 1-phasig DC 24 V/5 A
Siemens
6EP33338SB000AY0
ab € 115,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen