Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Piktogramm / Symbol
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP41343AB000AY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP41343AB000AY0
EAN/GTIN:
     4025515154181
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
SITOP UPS1600 10 A Unterbrechungsfreie Stromversorgung Eingang: DC 24 V Ausgang: DC 24 V/10 A Die unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600 mit Batteriemodulen UPS1100 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen. Sie überbrückt längere Netzausfälle bis in den Stundenbereich und sorgt so für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb. Das intelligente Batteriemanagement erkennt automatisch die UPS1100-Energiespeicher, sorgt für optimales temperaturgeführtes Laden und fortlaufende Überwachung. Die kompakten UPS1600-Module sind überlastfähig um z. B. den Einschaltstrom von Industrie-PCs zu liefern. Die Statusmeldung erfolgt über Meldekontakte.
Weitere Informationen:
Tiefe:
125 mm
Ausgangsspannung:
18.5 V | 27 V
Gewicht:
0.38 kg
Spannungsart:
DC
Höhe:
139 mm
USV-Technologie:
Offline
Netzwerkmanagementfähig:
false
Ausgangswirkleistung:
240 W
Breite:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, SIMATIC S7 Stromversorgung, Schaltnetzteil geschlossen, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, din-schienen schaltnetzteil, DC-USV, Siemens Stromversorgungen, SITOP, Pufferung, Netzausfall, Pufferbetrieb, Batteriemodul, 24 V Stromversorgung, Netzausfallüberbrückung, Minutenpufferung, Stundenpufferung, Netzausfallüberbrückungszeiten, Energiespeicher, UPS1600, Erweiterungsmodule, Kondensatoren, wartungsfrei, Lebensdauer, langlebig, Batteriemodule, Akkus, UPS-Manager
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP41340GB000AY0
ab € 107,70*
Zubehör
Siemens
6EP41320GB000AY0
ab € 272,09*
Zubehör
Siemens
6EP41350GE000AY0
ab € 176,36*
Zubehör
Siemens
6EP41320JA000AY0
ab € 333,19*
Zubehör
Siemens
6EP41330GA000AY0
ab € 104,36*
Zubehör
Siemens
6EP41370GE000AY0
ab € 447,74*
Zubehör
Siemens
6EP41340JA000AY0
ab € 619,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.