Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Siemens SIMATIC
>
LOGO! Zubehör
>
Artikel
LOGO! ICL230 Einschaltstrombegrenzer Eingang: AC 100-240 V Ausgang: AC 100-240 V/5 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6EP46836LB000AY0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6EP46836LB000AY0
EAN/GTIN:
4025515155485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
LOGO! ICL230 Einschaltstrombegrenzer Eingang: AC 100-240 V Ausgang: AC 100-240 V/5 A
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
false
Direktmontage möglich:
true
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Einbaubreite:
18 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
53 mm
Ausgangsspannung geregelt:
false
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Wandmontage möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Gleichstromversorgung
Weitere Suchbegriffe:
Hutschienen Netzteil
,
Redundanzmodul
,
LOGO! Zubehör
,
gleichstromversorgung siemens
,
din netzteil
,
Netzteil
,
Netzteil Reiheneinbau
,
Transformator
,
Netzgerät
,
Stromversorgung für Industriesteuerungen
,
Spannungsversorgung
,
Stromversorgung
,
Schaltnetzteil
,
Netzgleichrichter
,
Trafo
,
Kompaktstromversorgung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stromversorgung LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/4 A
Siemens
6EP33336SB000AY0
ab € 70,97*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU100S, 1-phasig DC 24 V/5 A
Siemens
6EP13332BA20
ab € 88,90*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU300S, 3-phasig DC 24 V/5 A
Siemens
6EP14332BA20
ab € 112,58*
Zubehör
Stromversorgung SITOP PSU8200, 1-phasig DC 24 V/5 A
Siemens
6EP33338SB000AY0
ab € 108,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen