Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Siemens SIMATIC
>
ET 200 - Systeme
>
ET 200SP Peripheriemodul
>
Artikel
SIMATIC ET 200SP AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF VPE 10
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-90052806
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6ES71346JD002CA1
EAN/GTIN:
4047623406785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ET 200SP Peripheriemodul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC ET 200SP, analoges Eingangsmodul, AI 4xRTD/TC High Feature, Verpackungsmenge: 10 Stück, passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC00, Kanal-Diagnose, 16Bit, +/-0,1%, 2-/3-/4-Wire Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können. Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden. Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen. Das verfügbare Zubehör fürET 200SP reicht von Farb- und Referenzkennzeichnungsschildern bis hin zu Beschriftungsstreifen für die einzelnen Module und sorgt für maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Eingang, Spannung:
true
Eingang, Strom:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
15 mm
Tiefe:
58 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Höhe:
73 mm
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Systemkomponente:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Fronteinbau möglich:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Rack-Montage möglich:
true
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Tragschienenmontage möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
IO-Link Master:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Schutzart (IP):
IP20
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Eingang, Thermoelement:
true
Eingang, Widerstandsthermometer:
true
Eingang, Widerstand:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Industriesteuerungen SPS
>
Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Weitere Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
,
profibus buskoppler
,
SIMATIC
,
IO-System IP20
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,66*
€ 192,01*
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,87*
€ 192,10*
Lager 4147
35 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 181,63*
€ 198,35*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 182,92*
€ 200,05*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,797*
€ 200,517*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 192,01*
€ 228,4919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,66*
€ 209,0354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 1.920,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2B
Siemens
6ES71936BP000BA0
ab € 11,90*
Sonstiges
SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2B VPE 10
Siemens
6ES71936BP002BA0
ab € 12,01*
Sonstiges
SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2D
Siemens
6ES71936BP000DA0
ab € 20,19*
Sonstiges
SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2D VPE 10
Siemens
6ES71936BP002DA0
ab € 21,19*
Sonstiges
SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2B
Siemens
6ES71936BP200BA0
ab € 14,41*
Sonstiges
SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2B VPE 10
Siemens
6ES71936BP202BA0
ab € 16,09*
Sonstiges
SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2D
Siemens
6ES71936BP200DA0
ab € 22,51*
Sonstiges
SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A10+2D VPE 10
Siemens
6ES71936BP202DA0
ab € 25,41*
Sonstiges
SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+12B/T
Siemens
6ES71936BP400BA1
ab € 19,71*
Sonstiges
SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+12D/T
Siemens
6ES71936BP400DA1
ab € 29,81*
Sonstiges
SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+2B/T
Siemens
6ES71936BP000BA1
ab € 16,48*
Sonstiges
SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+2D/T
Siemens
6ES71936BP000DA1
ab € 25,74*
Sonstiges
SIMATIC ET 200SP mechanisches Kodierelement Typ A, VPE 20 VPE 20
Siemens
6ES71936KA003AA0
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen