Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Siemens SIMATIC
>
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
>
Artikel
SIMATIC S7-1200 SM 1238, AI Energy Meter 480 VAC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6ES72385XA320XB0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6ES72385XA320XB0
EAN/GTIN:
4034106030575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SM 1238 Energy Meter 480V AC, Energiemessmodul zur Daten- erfassung in 1-und 3-Phasen- Netzen (TN, TT) bis 480V AC, Strombereich: 1A, 5A, Erfassung von Spannung, Strom, Phasenwinkeln, Leistung, Energiewerten, Frequenzen, Kanaldiagnose SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Das Erweiterungsmodul SM 1238 Energy Meter 480VAC ist für das Erfassen von Energiedaten in einer S7-1200 Station konzipiert. Es erfasst über 200 verschiedene elektrische Mess- und Energiewerte. Diese werden direkt in der CPU verarbeitet und können mit einem Basic Panel visualisiert werden. Dies ermöglicht dem Anwender Transparenz über den Energiebedarf einzelner Komponenten seiner Produktionsanlage.
Weitere Informationen:
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Eingang, Spannung:
true
Eingang, Strom:
true
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
100 mm
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Eingang, Thermoelement:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
false
Eingang, Widerstand:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Industriesteuerungen SPS
>
SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Weitere Suchbegriffe:
SIPLUS
,
Spannungsmesser
,
Spanungsmessgerät
,
Voltmeter
,
amperemeter siemens
,
amperemeter
,
ac amperemeter
,
Erweiterungsmodul S7-1200
,
analoge Erweiterung S7-1200
,
Analogmodul S7-1200
,
SPS-Erweiterung
,
modulare SPS
,
Energiemessmodul S7-1200
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 251,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,39*
€ 341,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,41*
€ 340,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 281,12*
€ 334,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,82*
€ 329,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,37*
€ 325,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI
Siemens
6ES72121BE400XB0
ab € 213,93*
Sonstiges
SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC 8DI/6DO/2AI
Siemens
6ES72121AE400XB0
ab € 210,02*
Sonstiges
SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI
Siemens
6ES72121HE400XB0
ab € 214,88*
Sonstiges
SIMATIC S7-1200 Frontklappen SM 45 mm VPE 6
Siemens
6ES72911BA300XA0
ab € 2,73*
Sonstiges
SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, kodiert mittig, Push-In VPE 4
Siemens
6ES72922AG400XA2
ab € 5,2225*
Sonstiges
SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, kodiert mittig, Schraube VPE 4
Siemens
6ES72921AG400XA2
ab € 20,91*
Sonstiges
SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Push-In VPE 4
Siemens
6ES72922AG300XA0
ab € 5,3075*
Sonstiges
SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Schraube VPE 4
Siemens
6ES72921AG300XA0
ab € 5,4275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen