SIMATIC ODK 1500S V2.5, Floating-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD, License Key auf USB Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, es, it, cn), ablauffähig unter Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 Das SIMATIC ODK 1500S unterstützt die Entwicklung von Windows- und Echtzeit-Bibliotheksfunktionen für den SIMATIC S7-1500 Software Controller und ermöglicht die Einbindung von Hochsprachen Code C++. Das SIMATIC ODK 1500S kombiniert die SPS-Programmierung und die Programmierung in komplexen Hochsprachen wie zum Beispiel C++ auf die einfachste Art. Es ermöglicht u. a. die einfache Integration von Windows Anwendungen, z. B. von Enterprise Software oder Datenbanken, die Erfassung von Produktionsdaten und die Implementierung komplexer Algorithmen für Echtzeit Anwendungen.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Auswertefunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Diagnosefunktion integriert: | false |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | true |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | false |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Technologische Funktion integriert: | false |
Kommunikationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Datenerfassungsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false |
Projektierungsfunktion integriert: | true |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | false |
Positionierfunktion integriert: | false |
Analysefunktion integriert: | false |
Bewegungsfunktion integriert: | false |
Simulationsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | false |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | false |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | false |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | false |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Wartungsfunktion integriert: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |