| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-6ES78701AA010YA0 Herst.-Nr.: 6ES78701AA010YA0 EAN/GTIN: 4019169009331 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIMATIC S7, MODBUS Master V3.1 Einzellizenz für 1 Installation R-SW, SW und DOKU auf CD, HW-Dongle, Klasse A, 3-sprachig (de, en, fr), ablauffähig u. STEP 7 ab V4.02, Referenz-HW:CP 341 und CP 441-2 Treiber für Modbus-Protokoll mit RTU-Message-Format. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Enthält Funktionsbausteine für Teleservice: | false | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false | Enthält Funktionsbausteine für Antriebe: | false | Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale: | false | Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control: | false | Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation: | false | Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen: | false | Enthält Funktionsbausteine für Regelung: | false | Enthält Funktionsbausteine für Positionierung: | false | Enthält Funktionsbausteine für Zählen: | false | Enthält Funktionsbausteine für Simulation: | false | Enthält Funktionsbausteine für Bushandling: | true | Enthält Funktionsbausteine für Diagnose: | false | Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation: | true | Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung: | false | Enthält Funktionsbausteine für Redundanz: | false | Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph: | false | Enthält Funktionsbausteine für Motion Control: | false | Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung: | false | Systemkomponente: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, Engineering-Software |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |