Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontstecker 20polig m. 20 Einzelader H05V-K für SIMATIC S7-300 L=3,2m VPE=5


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-71667928
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79223BD205AB0
EAN/GTIN:
     4025515130604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIMATIC S7 Zubehör
SPS-Verbindungskabel
Frontstecker f. SIMATIC S7-300 20pol. (6ES7392-1AJ00-0AA0) mit 20 Einzeladern 0,5 mm2, Einzeladern H05V-K, Schraubversion VPE=5 Stueck L = 3,2 m Der vorkonfektionierter 20 polige Frontstecker mit 20 Einzeladern der Type H05V-K, Leiterquerschnitt 0,5qmm, mit einer Länge von 3,2m in Schraubausführung ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-300 vorgesehen. Dieses wird anstelle des Frontsteckers auf die zu verdrahtende Baugruppe gesteckt. Damit können die Signale der digitalen I/O Baugruppe über die nummerierten Einzeladern einfach an die zu verdrahteten Elementen angeschlossen werden. Dieser Frontstecker mit Einzeladern istBestandteil des flexiblen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem 50%igen geringeren Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
true
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Länge:
3.2 m
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
20
Geeignet für digitale Signale:
true
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Geeignet für analoge Signale:
false
Geeignet für Eingangskarte SPS:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 zubehör, Automatisierungstechnik, Automatisierungssysteme, Systemverkabelung, Schaltschrank, Frontsteckmodul, Anschlussklemme, Schraubklemme, Federklemme, Steckanschluss, Potenzialeinspeisung, Spannungseinspeisung, Verkabelung, zeitsparend, kostensparend, digital, analog, vollmodular, flexibel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 333,58*
€ 381,11*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 332,42*
€ 381,70*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 335,46*
€ 384,92*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 339,04*
€ 388,25*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 375,62*
€ 408,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 381,11*
€ 453,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 378,74*
€ 450,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 363,47*
€ 432,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 355,82*
€ 423,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 333,58*
€ 396,96
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 66,716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.