Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC DP PROFIBUS-Stecker RS 485, Schraube, ohne PG-Buchse, 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79720BA120XA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79720BA120XA0
EAN/GTIN:
     4025515067078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Profibus Abschlusswiderstand
Profibus Terminator
Profibus-Stecker
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse Zubehör für SIMATIC DP
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Breite:
15.8 mm
Tiefe:
35.6 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, abschlusswiderstand siemens, d-sub steckverbinder, PROFIBUS Stecker, 90°, ohne PG-Buchse, SIMATIC
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.