Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC MV550 H Codelesegerät, Auflösung: 1280 x 1024 Pixel, für 1D/2D Codes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GF35500GE10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GF35500GE10
EAN/GTIN:
     4047622713211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
SIMATIC MV550 H opt. Lesegerät Auflös.:1280x1024Px, PN u GigE, 2fach Ethernet:100MB(POE),GigE !kein Switch=>Datentrennung!, Funktion: 1D/2D-Codelesen, Bildfeld und Abstand: variabel (abh. Objektiv), PoE, IP67 mit 6GF3540-8ACxx, Lieferung: Lesegerät u. SD-Karten-Adapter (o. Karte),. SIMATIC MVCode Reader MV550 HFestmontage
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
24 V
Höhe:
122 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Ausführung:
Festmontage
Mit Wechselobjektiv:
true
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Schutzart (IP):
IP67
Max. Reichweite:
3000 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
45 mm
Max. Bildaufnahmefrequenz:
70 Hz
Max. Stromaufnahme:
2 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.517,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.589,24*
€ 3.081,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.580,19*
€ 3.070,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.548,63*
€ 3.032,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.529,76*
€ 3.010,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.517,51*
€ 2.995,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GF35008BD10
ab € 316,51*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB112AA0
ab € 22,23*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,68*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE30
ab € 17,73*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE50
ab € 18,98*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH10
ab € 20,69*
Zubehör
Siemens
6GF34408BC4
ab € 53,11*
Zubehör
Siemens
6GF34408CA
ab € 56,84*
Zubehör
Siemens
6GF34408CD01
ab € 84,99*
Zubehör
Siemens
6GF35008BA21
ab € 94,19*
Zubehör
Siemens
6GF35008BA41
ab € 169,78*
Zubehör
Siemens
6GF35008BA12
ab € 196,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.