Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC MV560 U Codelesegerät, Auflösung: 1920 × 1200 Pixel, für 1D/2D Codes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GF35600LE10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GF35600LE10
EAN/GTIN:
     4047622558249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
SIMATIC MV560 U opt. Lesegerät Auflösung:1920 x 1200 Pixel, Höchste Verarbeitungs- u. Kommunikationsgeschwindigkeit, Funktion: 1D/2D-Codelesen, Bildfeld und Abstand: variabel (Objektiv), PoE, IP67 mit 6GF3540-8ACxx, Lieferung: Lesegerät, B-Freigabe => VSF!. SIMATIC MVCode Reader MV560 UFestmontage
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
24 V
Höhe:
122 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Ausführung:
Festmontage
Mit Wechselobjektiv:
true
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Schutzart (IP):
IP67
Max. Reichweite:
3000 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
45 mm
Max. Bildaufnahmefrequenz:
60 Hz
Max. Stromaufnahme:
2 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.082,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.262,54*
€ 3.882,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.244,31*
€ 3.860,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.156,05*
€ 3.755,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.105,34*
€ 3.695,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.082,48*
€ 3.668,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GF35008BD10
ab € 316,51*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB112AA0
ab € 22,23*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,68*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE30
ab € 17,73*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE50
ab € 18,98*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH15
ab € 22,74*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH10
ab € 20,69*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH20
ab € 24,13*
Zubehör
Siemens
6GF34408BC4
ab € 53,11*
Zubehör
Siemens
6GF34408CA
ab € 56,84*
Zubehör
Siemens
6GF34408CD01
ab € 84,99*
Zubehör
Siemens
6GF35008BA21
ab € 94,19*
Zubehör
Siemens
6GF35008BA41
ab € 169,78*
Zubehör
Siemens
6GF35008BA12
ab € 196,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.