| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6GK11820BB010AA1 Herst.-Nr.: 6GK11820BB010AA1 EAN/GTIN: 4025515077398 |
| | |
|
| | |
| PROFINET IO ASIC, ERTEC 200 (bleifrei), 10/100 MBit/s Industrial Ethernet, ASIC mit ARM 946 Prozessor, 2-Port Switch, PHY integriert, einzel-Tray 70 Stück Mit den ASICs der ERTEC Familie lassen sich Geräte und Systeme ohne großen Aufwand an PROFINET anschließen. Die hochperformanten Ethernet Controller mit 32-bit-Mikroprozessor sowie integriertem IRT-Switch sind speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Weitere Informationen: | | Art des elektrischen Zubehörs: | ASIC | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe, Ersatzteile für Steuerungen, Servicepaket, Zubehör für Steuerungen, Batterie/Akku, ASIC, Adapter, Beschriftungsfeld, Getting Started, Codierprofil, Handbuch, Katalog, Zugentlastung, Schirmanschlussklemme, Schlüssel, Bezeichnungsschild, Abschlusswiderstand, Abdeckung, Displayschutzfolie, Steckerset, Verbindungskabel, Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen |
| | |
| |