Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XC106-2, unmanaged switch, 6x RJ45, 2x multimode SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Piktogramm / Symbol
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK51062BD002AC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK51062BD002AC2
EAN/GTIN:
     4047622419854
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
PoE Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
SCALANCE XC106-2, unmanaged IE Switch, 6x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, 2x 100 Mbit/s Multimode SC, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung Handbuch als Download verfügbar . SCALANCE XC106-2 Unmanaged Kompakt Switch, 6x 10/100 Mbit/s RJ45, 2x 100 Mbit/s Multimode SC für einfache MaschinenvernetzungEinsatz in explosionsgeschützten Bereichen, im Serienmaschinenbau und in der Prozessindustrie. Kostengünstig, vielseitig einsetzbar und einfach: Der SCALANCE XC106-2 ist der ideale Switch, um eine zuverlässige und robuste Netzwerkinfrastruktur zu gewährleisten. Mit SCALANCE XC106-2 finden Sie immer den richtigen unmanaged Switch für elektrische und optische Vernetzungen. Dank der leistungsstarken Hardware und fortschrittlichen Funktionen bietet es eine nahtlose Integration und Skalierbarkeit für jede Netzwerkumgebung. Mit der neuen unmanaged Switches-Reihe SCALANCE XCM-100 lassen sich auch Power over Ethernet-Anwendungen umsetzen. Unsere unmanaged Switches und Medienkonverter eignen sich optimal für den maschinennahen Einsatz in Ihrem industriellen Netzwerk und halten selbst rauen Umgebungsbedingungen stand.
Weitere Informationen:
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Breite:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Siemens-Sector-Switch, industrie-switch siemens, industrie switch, SCALANCE X, SCALANCE XC-100, XC100, XC106, Switch, PROFINET, Industrial Ethernet, unmanaged, IP65, Fiber Optic, LWL, SC, BFOC, Netzkomponente, elektrisch, optisch, Lichtwellenleiter, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 864,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,38*
€ 1.045,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,08*
€ 1.043,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,06*
€ 1.037,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,84*
€ 1.033,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,06*
€ 1.028,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59804AA000AA5
ab € 25,44*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,02*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 25,42*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 25,56*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100CA0
ab € 48,88*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100CC0
ab € 48,12*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100CB0
ab € 48,51*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,24*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,725*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,60*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,24*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,34*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,33*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,11*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.