Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
RJ45 Steckverbinder
>
Artikel
SCALANCE XF206-1, managed Layer 2 flat switch, 6x RJ45, 1x multimode ST/BFOC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6GK52061BC002AF2
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GK52061BC002AF2
EAN/GTIN:
4019169194068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
RJ45 Steckverbinder
industrie-switch siemens
SCALANCE XF206-1, flacher, managed IE Switch, 6x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, 1x 100 Mbit/s FO Port, Fehlermeldekontakt mit Set- Taster, redundante Spannungs- Versorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, Redundanz-Manager integriert, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional. SCALANCE XF206-1 Managed, Layer 2 Flat Switch, 6x 10/100 Mbit/s RJ45, 1x 100 Mbit/s Multimode ST/BFOC für den Schaltschrankeinsatz im SIMATIC ET 200S-Design. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XF206-1 bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XF206-1 wurden für anspruchsvolle Netzwerke inindustriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
1
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
75 mm
Tiefe:
73 mm
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Höhe:
125 mm
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
6
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe:
industrie switch
,
industrie-switch 6port
,
SCALANCE X
,
SIMATIC NET
,
Industrial Ethernet
,
Switch
,
SCALANCE
,
SCALANCE X-200 modular
,
SCALANCE X-200
,
X-200
,
X-206
,
SCALANCE XF206-1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.087,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,85*
€ 1.338,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,13*
€ 1.334,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,19*
€ 1.322,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,56*
€ 1.309,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,20*
€ 1.293,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energy Cable, 2-adrige Energieleitung, Litze, 2x0,75 mm2, schleppfähig
Siemens
6XV18128A
ab € 2,02*
Zubehör
Federzug-Klemmenblock für SCALANCE X/W/S/M, 2-polig für Spannungsvers., DC 24 V
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,27*
Zubehör
Federzug-Klemmenblock für SCALANCE X/W/S/M, 4-polig für Spannungsvers., DC 24 V
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 26,10*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 1 St.
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,38*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 10 St.
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,79*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 50 St.
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 17,73*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 1 St.
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,72*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 10 St.
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,34*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 50 St.
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,34*
Zubehör
IE RJ45 Port Lock zum mechanischen Verschließen von RJ45 Ports
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,31*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,0,3m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,0,5m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,18*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,10m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,29*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,15m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,25*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,1m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen