Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XP216, managed Layer 2 Switch, 16x M12, Gigabit-fähig, IP65/67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52160HA002AS6
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52160HA002AS6
EAN/GTIN:
     4047622394199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
PoE Switch
SFP Switch
SCALANCE XP216, managed IE Switch, 12x 10/100 Mbit/s IEC 62443-4-2 zertifiziert, M12 Ports, 4x 10/100/1000 Mbit/s M12 Ports IP65, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, inkl. Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional. SCALANCE XR108-2PoE WG, unmanaged Switch, 8 x 1GE PoE, 2 x SFP 10GE. Kostengünstig, vielseitig einsetzbar und einfach: Der SCALANCE XC108-2 ist der ideale Switch, um eine zuverlässige und robuste Netzwerkinfrastruktur zu gewährleisten. Mit SCALANCE XC108-2 finden Sie immer den richtigen unmanaged Switch für elektrische und optische Vernetzungen. Dank der leistungsstarken Hardware und fortschrittlichen Funktionen bietet es eine nahtlose Integration und Skalierbarkeit für jede Netzwerkumgebung. Mit der neuen unmanaged Switches-Reihe SCALANCE XCM-100 lassen sich auch Power over Ethernet-Anwendungen umsetzen. Unsere unmanaged Switches und Medienkonverter eignen sich optimal für den maschinennahen Einsatz in Ihrem industriellen Netzwerk und halten selbst rauen Umgebungsbedingungen stand.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
280 mm
Tiefe:
49 mm
Höhe:
200 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP65
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: 12 port sfp switch, sfp switch, industrie-switch siemens, SCALANCE X, IP65, IP67, SCALANCE XP, XP-200, XP200, XP216, Switch, managed, M12, Layer 2, SIMATIC NET, PROFINET, Industrial Ethernet, Protected, X-200, X200, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente, M12-Kabel, Kabel, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.032,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.193,64*
€ 2.610,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.176,68*
€ 2.590,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.112,47*
€ 2.513,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.070,84*
€ 2.464,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.032,33*
€ 2.418,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,89*
Zubehör
Siemens
6GK19010DB206AA0
ab € 28,98*
Zubehör
Siemens
6GK19010DB206AA8
ab € 28,845*
Zubehör
Siemens
6GK19070DC106AA3
ab € 30,34*
Zubehör
Siemens
6GK19070DB106AA3
ab € 9,14667*
Zubehör
Siemens
6GK19070DC006AA5
ab € 159,24*
Zubehör
Siemens
6XV18015DE30
ab € 27,14*
Zubehör
Siemens
6XV18015DE50
ab € 28,77*
Zubehör
Siemens
6XV18015DH10
ab € 30,59*
Zubehör
Siemens
6XV18015DH15
ab € 32,70*
Zubehör
Siemens
6XV18015DN10
ab € 65,97*
Zubehör
Siemens
6XV18015DN15
ab € 85,88*
Zubehör
Siemens
6XV18015DH20
ab € 34,73*
Zubehör
Siemens
6XV18015DH30
ab € 38,41*
Zubehör
Siemens
6XV18015DH50
ab € 44,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.