Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL Abisolierwerkzeug
>
Artikel
SCALANCE XR324-4M EEC managed L2 Switch,16xRJ45,4xMediensch., Ports vorn, AC230V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6GK53244GG103ER2
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GK53244GG103ER2
EAN/GTIN:
4047622545911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
SFP Switch
SCALANCE XR324-4M EEC, managed IE Switch, 19 Rack, 16x 10/100/1000 Mbit/s für RJ45 Ports elektrisch, 4x 100/1000 Mbit/s für 2-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Spannungsversorgung 1x AC 230V, Ports vorn. SCALANCE XR324-4M EEC Managed, Layer 2 Rack Switch, 16x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 4x 100/1000 Mbit/s für Medienmodule, 1x AC 230 V, Ports vorn für erweiterte Umweltbedingungen. Einbau in 19-Zoll Rack zum strukturierten Netzaufbau. Schaltschrank-Switch SCALANCE XR324-4M – flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion. Mit unseren Ethernet Switches SCALANCE X-300 als Kompaktgeräte oder als 19“-Switches für den Schaltschrank profitieren Sie dabei von hoher Funktionalität und großer Flexibilität – mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN). Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Gerätelinie SCALANCE XR-300: Von Schaltschrank-Switches für den Einsatz in industrienahen Umgebungen über Ethernet Switches im kompakten Design bis hin zu Switches für extrem raue Industrieumgebungen: Mit SCALANCE XR324-4M finden Sie für viele Anwendungen den richtigen Switch.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
8
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
8
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
483 mm
Tiefe:
305 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
8
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Höhe:
44 mm
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
4
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
8
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
8
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe:
sfp switch 24 port
,
sfp switch
,
industrie-switch siemens
,
SCALANCE XR324
,
Switch
,
SCALANCE
,
EEC
,
SCALANCE XR
,
SCALANCE XR-300EEC
,
Industrial Ethernet
,
PROFINET
,
XR324
,
SCALANCE XR324 managed
,
SCALANCE XR-324 managed plus
,
managed
,
Netzkomponente
,
aktive Netzkomponente
,
19 Zoll
,
Schaltschrankeinbau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.554,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.703,35*
€ 4.406,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.686,62*
€ 4.387,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.611,23*
€ 4.297,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.572,13*
€ 4.250,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.554,61*
€ 4.229,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C-PLUG, Wechselmedium zum einfachen Geräte-Tausch, Conformal Coating
Siemens
6GK19000AQ00
ab € 109,19*
Zubehör
Desk Mount Kit, Tischfüße für SCALANCE XR-300
Siemens
6GK59802CA000AA4
ab € 15,19*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 1 St.
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,42*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 10 St.
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,90*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 50 St.
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 20,96*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 1 St.
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 14,34*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 10 St.
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,707*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 50 St.
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,34*
Zubehör
IE RJ45 Port Lock zum mechanischen Verschließen von RJ45 Ports
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,61*
Zubehör
Rack Mount Kit, Haltewinkel für 19-Zoll Rack-Einbau, für SCALANCE XR-300
Siemens
6GK59802BA000AA4
ab € 65,35*
Zubehör
SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 180°, DC 110/230 V für China
Siemens
6ES79000FA000XA0
ab € 15,19*
Zubehör
SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 180°, DC 110/230 V für Deutschland
Siemens
6ES79000AA000XA0
ab € 15,39*
Zubehör
SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 180°, DC 110/230 V für Italien
Siemens
6ES79000EA000XA0
ab € 15,37*
Zubehör
SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 180°, DC 110/230 V für Schweiz
Siemens
6ES79000CA000XA0
ab € 14,84*
Zubehör
SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 180°, DC 110/230 V für USA
Siemens
6ES79000DA000XA0
ab € 15,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen