Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XC332 managed Layer 2 IE switch, 32x 10/100/1000 Mbit/s RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK53320GA002AC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53320GA002AC2
EAN/GTIN:
     4047622954799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
industrie-switch siemens
SCALANCE XC332 managed Layer 2 IE Switch, 32x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) CLP im Lieferumfang Montage: Hut-/S7-Profilschiene . SCALANCE XC332 Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 32 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 für flexible und hochperformante Anlagennetze. Unterstützung beider Industrie-Protokolle (PROFINET und EtherNet/IP) in einem Gerät. Schaltschrank-Switch SCALANCE XC332 – flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion. Mit unseren Ethernet Switches SCALANCE XC-300 als Kompaktgeräte oder als 19“-Switches für den Schaltschrank profitierenSie dabei von hoher Funktionalität und großer Flexibilität – mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN). Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Gerätelinie SCALANCE XC-300: Von Schaltschrank-Switches für den Einsatz in industrienahen Umgebungen über Ethernet Switches im kompakten Design bis hin zu Switches für extrem raue Industrieumgebungen: Mit SCALANCE XC332 finden Sie für viele Anwendungen den richtigen Switch.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
Layer 2:
true
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 kommunikationsmodul, SIMATIC NET, SCALANCE X-300, Switch, SCALANCE X, Industrial Ethernet, PROFINET, Ring, Giga, SFP, SFP+, Fiber Optic, LWL, RJ45, redundant, Aktive Netzkomponente, Netzkomponente, Ringstruktur, Ringtopologie, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.391,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.643,96*
€ 4.336,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.514,09*
€ 4.181,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.438,81*
€ 4.092,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.392,39*
€ 4.036,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.391,66*
€ 4.036,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59804AA000AA5
ab € 26,11*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,01*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,00*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 26,16*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,39*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,87*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 17,82*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 14,46*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,43*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,35*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,64*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,38*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,30*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 15,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.