Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XR524-8C Managed Layer 2 Switch, 24xRJ45, 8xSFP Combo, 2xAC230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK55248GS004AR2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK55248GS004AR2
EAN/GTIN:
     4047622195161
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
SCALANCE XR524-8C, managed IE Switch, Layer 3 mit Key-Plug verfügbar, Spannungsversorgung 2x AC 230 V, 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 8x 100/1000 Mbit/s SFP, enthält 8 Combo-Ports, in Summe 24 Ports nutzbar, Fehlermeldekontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...), C-PLUG im Lieferumfang. SCALANCE XR524-8C Managed Layer 2 Rack Switch, 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 8x 100/1000 Mbit/s SFP, mit 8 Combo-Ports, 2x AC 230 V für flexible und hochperformante Anlagennetze. Die Zukunft des industriellen Netzwerk-Designs: Strukturieren Sie mit SCALANCE XR524-8C als Layer-3-Switch und zentrale Komponente im Industrial Backbone Ihr Anlagennetzwerk. Damit schaffen Sie die ideale Basis für Realisierung von Netzwerken, die hinsichtlich Zuverlässigkeit und Performance Maßstäbe setzen. Die modularen, hochperfomanten und industrietauglichen Layer-3-Switches dienen dem Aufbau von elektrischen und optischen Linien-, Ring und Sternstrukturen. Mit SCALANCE XR524-8C haben Sie die völlige Freiheit bei der Wahl von Anschlussmedien und können unterschiedliche Redundanzkonzepte verwenden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
305 mm
Höhe:
44 mm
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Breite:
449 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch siemens, SCALANCE XR524-8C, Switch, SCALANCE, SCALANCE XR, SCALANCE XR-500, Industrial Ethernet, PROFINET, XR524, SCALANCE XR524 managed, SCALANCE XR-524 managed, X-500, X-500 managed, managed, PoE, Power over Ethernet, power-over-Ethernet, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, 19 Zoll, Schaltschrankeinbau, Medienmodul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.288,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.480,44*
€ 5.331,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.456,32*
€ 5.303,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.349,69*
€ 5.176,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.295,06*
€ 5.111,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.288,53*
€ 5.103,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 91,08*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,26*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,645*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 17,77*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,73*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,585*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,33*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 32,83*
Zubehör
Siemens
6GK59803BB000AA5
ab € 20,00*
Zubehör
Siemens
6ES79000FA000XA0
ab € 15,12*
Zubehör
Siemens
6ES79000AA000XA0
ab € 15,41*
Zubehör
Siemens
6ES79000EA000XA0
ab € 15,41*
Zubehör
Siemens
6ES79000CA000XA0
ab € 14,68*
Zubehör
Siemens
6ES79000DA000XA0
ab € 15,06*
Zubehör
Siemens
6ES79000BA000XA0
ab € 14,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.