Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XR522-12, managed IE Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK55343TR004AR3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK55343TR004AR3
EAN/GTIN:
     4047622989562
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
industrie-switch siemens
sfp switch
SCALANCE XR522-12, managed Layer3 IE Switch, 19 Rack, 20x 100/1000 Mbit/s RJ45 Port, 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Port 4x 100M/1G SFP Port, 8x 1G/10G SFP+ Port, LED-Diagnose, Fehlerm.- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..), CLP im Lieferumfang enthalten, Spannungsversorgung 2x AC 230V, SCALANCE XR522-12, managed IE Switch, 19 Rack, 20x 100/1000 Mbit/s Port, 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Port 4x 1G SFP Port, 8x 1G/10G SFP+ Port, Die Zukunft des industriellen Netzwerk-Designs: Strukturieren Sie mit SCALANCE XR522-12 als Layer-3-Switch und zentrale Komponente im Industrial Backbone Ihr Anlagennetzwerk. Damit schaffen Sie die ideale Basis für Realisierung von Netzwerken, die hinsichtlich Zuverlässigkeit und Performance Maßstäbe setzen. Die modularen, hochperfomanten und industrietauglichen Layer-3-Switches dienen dem Aufbau von elektrischen und optischen Linien-, Ring und Sternstrukturen. Mit SCALANCE XR522-12 haben Sie die völlige Freiheit bei der Wahl von Anschlussmedien und können unterschiedliche Redundanzkonzepte verwenden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
374.8 mm
Höhe:
43.6 mm
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
446 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Modulares Switching System, Gigabit-Switch, Layer 3-Switch, Leerchassis, Managed Switch, Switch, Stapelbarer Switch, Ethernet Switch, Fast Ethernet Switch, Unmanaged Switch, Aktive Netzwerkkomponente, 10BaseT Switch, Chassis, 100BaseT Switch, 100BaseFX Switch, 19 Zoll-Einbau-Switch, Netzwerk Switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.429,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.733,18*
€ 5.632,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.699,01*
€ 5.591,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.548,13*
€ 5.412,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.470,97*
€ 5.320,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.429,16*
€ 5.270,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59802BA000AA4
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.