Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Siemens SIMATIC
>
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
>
Siemens-Sector-Switch
>
Artikel
SCALANCE CSM 377, unmanaged switch, 4x RJ45
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6GK73771AA000AA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GK73771AA000AA0
EAN/GTIN:
4019169853231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Compact Switch Module CSM 377 Anschluss SIMATIC S7-300 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, externe DC 24V Spannungsversorgung LED-Diagnose, S7-300 Baugruppe, inkl. elektron. Gerätehandbuch auf CD-ROM. SCALANCE CSM 377 Compact Switch Module, Unmanaged Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 zum Anschluss von SIMATIC S7-300 an IEIntegration von kleinen Maschinen in bestehende Automatisierungsnetze.Kostengünstiger Aufbau von kleinen, lokalen Industrial Ethernet-Netzwerken mit bis zu drei weiteren Teilnehmern. Robuste, industriegerechte Teilnehmeranschlüsse und sichere Datenkommunikation mit PROFINET-konformen RJ45-Steckverbindern mit zusätzlicher Zug- und Biegeentlastung durch Verrastung am Gehäuse. Einsatz ungekreuzter Verbindungsleitungen möglich durch integrierte Autocrossover-Funtion. Einfache und schnelle Diagnose über LED am Gerät.Compact Switch Module CSM 377 zum Anschluss von SIMATIC S7-300 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s unmanaged Switch, 4x RJ45 Ports, externe DC 24 V.Das System wird durch verschiedene RJ45 Steckverbinder, eine Standardleitung und ein Abisolierwerkzeug ergänzt.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
40 mm
Tiefe:
118 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Höhe:
125 mm
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe:
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
,
Siemens-Sector-Switch
,
industrie-switch siemens
,
simatic s7 kommunikationsmodul
,
Industrial Ethernet
,
SCALANCE X
,
SIMATIC NET
,
SWITCH
,
Switches
,
Compact Switch Module CSM 377
,
CSM 377
,
CSM377
,
Netzkomponenten
,
aktive Netzkomponenten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 231,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,49*
€ 313,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,93*
€ 302,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,89*
€ 299,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energy Cable, 2-adrige Energieleitung, Litze, 2x0,75 mm2, schleppfähig
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 1 St.
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,36*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 10 St.
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,91*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 50 St.
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 17,81*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 1 St.
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,62*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 10 St.
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,33*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 50 St.
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,33*
Zubehör
IE Leitung IE FC,2 x RJ45,2x2,1m,Cat5e, Class D,PVC,robust
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,53*
Zubehör
IE RJ45 Port Lock zum mechanischen Verschließen von RJ45 Ports
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,30*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,0,3m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,15*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,0,5m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,05*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,10m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,15*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,15m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,21*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,1m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,09*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,20m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN20
ab € 48,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen