Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Label RF630L, 45x20 mm U8 3 washable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28102AE831AX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28102AE831AX0
EAN/GTIN:
     4034106026691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
SIMATIC RF630L SmartLabel PET weiß, 45x20 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz NXP UCODE 8 EPC ID 16 Byte/128 Bit kein Anwenderspeicher stark haftend auf Kunstoff bedruckbar Thermotransfer -25°C…+130°C Rolle 76,2 mm (3) Kerndurchm. 2.500 Stück/Rolle 2 Rollen/Karton 5.000 Stück MOQ waschstrassentauglich. SIMATIC RF630L SmartLabel PET weiß, 45x20 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz NXP UCODE 8 EPC ID 16 Byte/128 Bit kein Anwenderspeicher stark haftend auf Kunstoff bedruckbar Thermotransfer -25°C?+130°C Rolle 76,2 mm (3) Kerndurchm. 2.500 Stück/Rolle 2 Rollen/Karton 5.000 Stück MOQ waschstrassentauglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
0.3 mm
Max. Reichweite:
5000 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
20 mm
Speicherart:
EEPROM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Transponder, Transpondersystem, etikettenrolle 2 x 2 cm, etiketten rolle, siemens transponder, SIMATIC RF630L, SmartLabel, PET weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28005*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3684*
€ 0,4384
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,36005*
€ 0,42846
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28005*
€ 0,33326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.