Transponder MDS D522 nur für RF200/RF300 Gen2 zum Einschrauben in Metall, ISO 15693, Chip Typ FUJITSU MB89R112, 8192 Byte FRAM Anwenderspeicher 20x 6 mm(DxH), M20x 1 Gewinde Mindestbestellmenge 5 S...
Transponder MDS D426 für RF200/RF300 ISO/MOBY D Scheibe ISO 15693, Chip Typ FUJITSU MB89R118, 2000 Byte FRAM Anwenderspeicher 50x 3,2 mm (DxH), Mindestbestellmenge 50 Stück. SIMATIC RFTransponder M...
SIMATIC RF300 Transponder RF330T Knopf, 32 KByte FRAM, IP68, -25 bis +85°C, D= 30x 8 mm, in und auf Metall einsetzbar, Mindestbestellmenge 10 Stück. SIMATIC RFTransponder RF330T
RFID Transponder RF600, Typ=6GT2810-2DC00, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=50 mm, Höhe=8 mm, Länge=-999, Speichergrösse=64 B, Übertragungsfrequenz=868 M...
Transponder MDS D400 für RF200/RF300 ISO/MOBY D PVC ISO Card, ISO 15693, Chip Typ FUJITSU MB89R118, 2000 Byte FRAM Anwenderspeich. 85x 54x 0,8 mm (LxBxH), Mindestbestellmenge 50 Stück. SIMATIC RFTr...
Transponder MDS D422 für RF200/RF300 ISO M20 zum Einschrauben in Metall, ISO 15693, Chip Typ FUJITSU MB89R118, 2000 Byte FRAM Anwenderspeicher 20x 6 mm (DxH), Mindestbestellmenge 5 Stück. SIMATIC R...
Transponder MDS D521 nur für RF200/RF300 Gen2 Werkzeugpille in Metall, ISO 15693, Chip Typ FUJITSU MB89R112, 8192 Byte FRAM Anwenderspeicher 10x 4,5 mm (DxH), Mindestbestellmenge 10 Stück. SIMATIC ...