Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHF Modul RF660H CMIIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28131FA20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28131FA20
EAN/GTIN:
     4034106026783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
RFID-Lesegerät
SIMATIC RF660H CMIIT UHF RFID Reader Module, Nur zu betreiben mit Basis- gerät RF160B (6GT2003-0FA00), Für China (CMIIT). UHF Modul RF660H CMIIT
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Schutzart (IP):
IP65
Max. Reichweite:
1300 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
27 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: RFID-Leser, RFID-Scanner, Transponder, Transpondersystem, rfid-lesegerät siemens, rfid-lesegerät, SIMATIC RF, UHF Modul, RF660H, CMIIT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,74*
€ 1.023,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,15*
€ 979,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,73*
€ 958,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,29*
€ 932,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,20*
€ 889,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GT20030FB00
ab € 347,86*
Zubehör
Siemens
6GT20930FA00
ab € 211,48*
Zubehör
Siemens
6GT20930FG00
ab € 248,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.