Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF200 Reader RF220R, IO-Link V1.1, IP67, -25 bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28212BC32
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28212BC32
EAN/GTIN:
     4047618080815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF
SIMATIC RF200 Reader RF220R IO-Link-Schnittstelle V1.1, IP67, -25 bis +70°C, M30x 83mm, mit integrierter Antenne 32 Byte IO, 230 kBit/s. SIMATIC RFReader RF220R IO-LinkKompakter HF-Reader, besonders gut geeignet für den Einsatz in Kleinmontagelinien, die eine etwas höhere Reichweite erfordern. Einstieg für Applikationen im unteren bis mittleren Leistungsbereich. Typische Anwendungsbereiche: Montage- und Handhabungstechnik, Montagelinien (Identifikation von Werkstückträgern), insbesondere Kleinmontagelinien, Produktionslogistik (Materialflusssteuerung, Identifikation von Containern und sonstigen Behältern), Intralogistik, Teile-Identifikation (Transponder ist an Produkten bzw. Paletten angebracht), Fördertechnik (z. B. Elektrohängebahnen).Kleiner Kompaktreader im M18-Gehäuse für besondere Einbausituationen. Robust durch verschweißtes Gehäuse mit Top-Design for enhanced Usability. Standardisierte IO-Link-Schnittstelle zum Anschluss an IO-Link-Mastermodule. Vereinfachung von Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA. Durchgängige Busanbindung über Kommunikationsmodule an die Steuerungsebene über PROFIBUSund PROFINET. Diagnose durch integrierte Fehlermeldung. Offener Standard ISO 15693, Standardisierte Kommunikationsschnittstellen. Anbindungsmöglichkeiten an unterschiedliche Bussysteme verschiedener Hersteller über Kommunikationsmodule. Besonders einfache Implementierung ohne jeglichen Programmieraufwand über IO-Link.
Weitere Informationen:
Höhe:
83 mm
Anschluss für externe Antenne:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Durchmesser:
30 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Frequenz:
13.559999999 MHz
Max. Reichweite:
35 mm
Funkprotokoll:
ISO 18000-3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät siemens, rfid-lesegerät, SIMATIC, SIMATIC RF200, RF200, Reader, RF220R, IO-Link, V1.1, IP67, -25°C, +70°C, M30, integrierte Antenne, 32 Byte IO, 230 kBit/s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,99*
€ 435,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,99*
€ 431,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,23*
€ 420,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,36*
€ 409,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,70*
€ 382,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71475JD000BA0
ab € 240,61*
Zubehör
Siemens
6ES71486JA000AB0
ab € 410,64*
Zubehör
Siemens
6ES71486JD000AB0
ab € 358,29*
Zubehör
Siemens
6ES71474JD000AB0
ab € 224,18*
Zubehör
Siemens
6ES71384GA500AB0
ab € 381,78*
Zubehör
Siemens
6ES71376BD000BA0
ab € 175,96*
Zubehör
Siemens
6GT28914MN10
ab € 62,07*
Zubehör
Siemens
6GT28914MH50
ab € 42,47*
Zubehör
Siemens
6GT28914LN10
ab € 52,82*
Zubehör
Siemens
6GT28914LH500AX0
ab € 41,87*
Zubehör
Siemens
6GT28914LH50
ab € 36,86*
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 196,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.