Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF1170 AccessCtrl. Reader RF1170R,ISO14443A/B Mifare,ISO15693 LegicPrime, Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Piktogramm/Symbol
Produktansicht
Produktbild Vorderseite
Produktfamilienansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28316BB00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28316BB00
EAN/GTIN:
     4047623093978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF
SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1170R, ISO 14443 A/B Mifare, ISO15693 Legic Prime, Legic Advant Power over Ethernet, 24 V RJ45 IP 65 Front, -25 bis +55 °C, 90 x 62 x 42 mm LxBxH, mit integrierter Antenne, . SIMATIC RF1170R Ethernet. Der Access Control Reader für Mitarbeiterausweise und Transponder, mit Ethernet-Schnittstelle ist die Lösung für industrielle Zugriffskontrollen. Er ermöglicht die Identifikation von Bedienpersonal an Maschinen und Anlagen. Ein typisches Anwendungsbeispiel ist der kontrollierte Maschinenzugang. Das RF1000R Portfolio unterstützt beim Logging von Zugangsdaten und der Nachvollziehbarkeit von Änderungen, sowie die individuelle Steuerung von Zugangsrechten und Erfüllung von Auflagen zur Dokumentation.
Weitere Informationen:
Höhe:
62 mm
Anschluss für externe Antenne:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Frequenz:
13.559999999 MHz
Max. Reichweite:
30 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
45.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät siemens, rfid-lesegerät, SIMATIC, SIMATIC RF1000, RF1100, Access Control, Reader, Ethernet, PoE, RF1170R, ISO 14443 A/B, Mifare, ISO15693, Legic Prime, Legic Advant, USB, RS232, RS-232, IP 65 Front, -25°C, +55 °C, integrierte Antenne, Antenne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,86*
€ 942,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,73*
€ 893,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,07*
€ 868,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,61*
€ 849,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,80*
€ 822,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.