Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DO-8212 DIG AUSG REL 8X24-220VDC/230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6MF28212AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6MF28212AA00
EAN/GTIN:
     4025515637684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt siemens
DO-8212 DIG AUSG REL 8X24-220VDC/230VAC
Weitere Informationen:
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
30 mm
Tiefe:
124 mm
Höhe:
132 mm
Versorgungsspannung bei DC:
4.75 V | 5.5 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Zulässige Spannung am Ausgang:
18 V | 250 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Binärausgabe, Binärausgangsmodul, DO-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,77*
€ 401,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,67*
€ 397,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 332,24*
€ 395,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,77*
€ 346,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,70*
€ 326,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.