Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS-8620 STROMVERSORGUNG 24-60VDC 12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6MF28620AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6MF28620AA00
EAN/GTIN:
     4025515637745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsger. SPS-Netzteil
Netzteil für modulare SPS
Netzgerät
Sicherheitsgerichtetes SPS-Netzteil
PS-8620 STROMVERSORGUNG 24-60VDC 12W
Weitere Informationen:
Höhe:
132 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
124 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,94*
€ 636,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,17*
€ 630,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,20*
€ 595,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,67*
€ 562,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,09*
€ 539,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.