Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CM-8820 CT-ADAPTER 3XI 1A_5A/225MV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6MF28820AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6MF28820AA00
EAN/GTIN:
     4025515637776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Aufsteckstromwandler
CM-8820 CT-ADAPTER 3XI 1A_5A/225MV
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Tiefe:
124 mm
Höhe:
132 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, Sicherheitsgerichtete SPS - Analoges Ein, Erweiterungsmodul, Ausgabebaugruppe, Sicherheitsgerichtetes SPS-Analoges Ein-, Sicherheitsger. SPS-Analoges Ein-/Ausgan, Analoger Ausgang, I/O-Modul, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, E/A-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Analoger Eingang, Analogmodul, Eingabebaugruppe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,99*
€ 348,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 276,36*
€ 328,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,13*
€ 307,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,96*
€ 292,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.