Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel 8,1 A ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SE64003CC010AB3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SE64003CC010AB3
EAN/GTIN:
     4019169453219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
Netzentstörfilter
MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel 200V-240V 1AC 8,1A Unterbau FSA-3,6MH nicht Unterbau bei V20 Elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel für SINAMICS V20, sowie für den Servo-Umrichter SINAMICS S110, den kompakten Frequenzumrichter SINAMICS G110 und den MICROMASTER 4. Netzdrosseln werden eingesetzt, um Spannungsspitzen zu glätten oder um Kommutierungseinbrüche zu überbrücken. Außerdem reduzieren Netzdrosseln die Auswirkungen von Oberwellen auf den Umrichter und das Netz. Ist die Netzimpedanz <1 %, muss eine Netzdrossel eingesetzt werden, um die Stromspitzen zu reduzieren. Die Netzdrossel deckt den einphasigen Spannungsbereich 1AC 200 V bis 240 V und den dreiphasigen Spannungsbereich 3AC 200 V bis 600 V ab. Für die Baugrößen FSA bis FSD steht sie als Unterbau und für die Baugröße FSF als Stand alone Version zur Verfügung. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drosselspule
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: kommutierungsdrossel siemens, netzentstörfilter, Sinamics, V20, Siemens, Antriebstechnik, Micromaster, Micromaster 4, Servo-Umrichter S110, S110, Sinamics G, Sinamics V20, Sinamics G110, G110, Netzkommutierungsdrossel, Drossel, IEC 81346-2, Begrenzung oder Stabilisierung von Energ, Spannungsspitzen, Kommutierungseinbruch, Netzimpedanz, Oberwellen, Stromspitzen, Frequenzumrichter, Basisumrichter, Umrichter, Förderbänder, Materialtransport, Pumpen, Lüfter, Maschinenbau, Nahrung und Genussmittel, Textil, Aufzüge, Hebezeuge, Rollenförderer, Kettenförderer, Mühlen, Mischer, Kneter, Rührwerke, Zentrifugen, Kühletheke, Gewerbewaschmaschinen, Spinnereimaschinen, Flechtmaschinen für Textilien, Softstarter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.